Schnellmontagesystem für Bodenplatte
Schnellmontagesystem für Bodenplatte
SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(QFI-8-VITO)
Art.-Nr. 0963260198
EAN 4046777034035
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie
- Für viele Fahrzeugtypen und in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Aus Kunststoff
Hinweis
Verschraubung erfolgt durch den originalen Verzurrpunkt des Fahrzeuges.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | QFI-8-VITO |
Breite | 100 mm |
Höhe | 18 mm |
Länge | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,350 kg |
Anzahl Teile | 6 |
Ausführung | Rund |