Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellspann-Hebelzwinge komplett aus Stahl

Ganzstahl-Schnellspann-Hebelzwinge
SHNLSPNZWINGE-HBL-G-L200-B100MM

Art.-Nr. 071467620

EAN 4011231722629

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellspann-Hebelzwinge komplett aus Stahl

Art.-Nr. 071467620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichtes, handliches Spannwerkzeug, zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen
  • Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist

  • Präzises Arbeiten dank schwenkbarer Stahldruckplatte und fein dosierbarem Rastmechanismus

  • Extrem verschleißfest durch einsatzgehärterte Stahldruckplatte und aus einem Stück geschmiedetem Gleitbügel, die beide zudem galvanisch verzinkt wurden

  • Lange Lebensdauer des Exzenters aus Sinterstahl mit hoher Oberflächenhärte

  • Einfache Bedienbarkeit mit nur einer Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen max. (L1 max.)

200 mm

Ausladung (L2)

100 mm

Profilstärke

9,5 mm

Profilbreite (B)

19,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen