Schnellspann-Hebelzwinge komplett aus Stahl
Ganzstahl-Schnellspann-Hebelzwinge
SHNLSPNZWINGE-HBL-G-L400-B120MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichtes, handliches Spannwerkzeug, zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen
- Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist
- Präzises Arbeiten dank schwenkbarer Stahldruckplatte und fein dosierbarem Rastmechanismus
- Extrem verschleißfest durch einsatzgehärterte Stahldruckplatte und aus einem Stück geschmiedetem Gleitbügel, die beide zudem galvanisch verzinkt wurden
- Lange Lebensdauer des Exzenters aus Sinterstahl mit hoher Oberflächenhärte
- Einfache Bedienbarkeit mit nur einer Hand
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen max. (L1 max.) | 400 mm |
Ausladung (L2) | 120 mm |
Profilstärke | 12 mm |
Profilbreite (B) | 25 mm |