Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

M-CLICK Schnellspannbohrfutter
SHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Art.-Nr. 5801692001

EAN 4065746798976

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

Art.-Nr. 5801692001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
  • Komfortabler und schneller Bohrfutterwechsel durch das Würth M-CLICK Schnellwechselsystem

  • Langlebiges und qualitativ hochwertiges Vollmetall-Schnellspannbohrfutter aus dem Hause Röhm

  • Kurze Bits, die in die M-CLICK Spindel eingesteckt sind, können vollständig in das aufgesteckte Bohrfutter eintauchen – kein Herausziehen des Bits nötig

  • Einhändiger Werkzeugwechsel beim Einsatz mit Maschinen bei denen die Bohrspindel automatisch arretiert wird (Spindelstopp)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Schnellspannfutter Standard M-CLICK

Bohrfutterspannweite min./max.

1-13 mm

Werkzeugaufnahme

M-CLICK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen