Schnellspannfutter Metallhülse
Schnellspannfutter Metallhülse
BOFTR-SHNLSPN-L/R-1/2ZO-(1-13)
Art.-Nr. 0692412132
EAN 4038898113669
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.
Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrfuttertyp | Schnellspannfutter, Metallhülse |
Bohrfutteraufnahme | 1/2 Zoll x 20 UNF |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Geeignet für Linkslauf | Ja |
Schlagfest | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 564,000 g |