Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellverschluss für Kette

Schnellverschluss Edelstahl A4
SHNLVERSHL-F.KETT-A4-D5

Art.-Nr. 5176017005

EAN 4059609209815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellverschluss für Kette

Art.-Nr. 5176017005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4
Hinweis

Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gliedlänge (innen) (l1)

39 mm

Gliedbreite (innen) (b1)

13 mm

Dicke (d1)

5 mm

Öffnungsweite (b3)

6,5 mm

Zulässige Belastung

1,5 kN

Produktgewicht (per Stück)

20,110 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen