Schnellverschluss für Kette
Schnellverschluss Edelstahl A4
SHNLVERSHL-F.KETT-A4-D8
Art.-Nr. 5176017008
EAN 4064154913964
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A4
Hinweis
Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gliedlänge (innen) (l1) | 58 mm |
Gliedbreite (innen) (b1) | 17 mm |
Dicke (d1) | 8 mm |
Öffnungsweite (b3) | 10 mm |
Zulässige Belastung | 3 kN |
Produktgewicht (per Stück) | 75,000 g |