Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000
Schnellverschlusskupplung AG Serie 2000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R1/2ZO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.
Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG R 1/2 Zoll |
Länge (L) | 56 mm |
Außendurchmesser (D) | 23 mm |
Schlüsselweite (SW) | 22 mm |
Durchflussleistung | 2,1 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |