Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

Schnellverschlusskupplung AG Serie 2000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R3/8ZO

Art.-Nr. 0699100338

EAN 4049557340586

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

Art.-Nr. 0699100338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse


Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.



Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung


Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Verriegelungshülsen


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

AG R 3/8 Zoll

Länge (L)

61 mm

Außendurchmesser (D)

23 mm

Schlüsselweite (SW)

20 mm

Durchflussleistung

2,1 l/min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen