Schnellverschlusskupplung Innengewinde
Schnellverschlusskupplung Druckluft IG
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-MS-7.2IG-G1/2ZO
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nennweite 7,2 = 40 mm² einseitig absperrend
- Sekundenschnelles Verbinden
- Universell einsetzbar
- Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite
- Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest
- In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar
- Keine Korrosion
- Kupplungsteile aus Messing blank
- Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl
- Betriebsdruck 0–35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde | IG G 1/2 Zoll |
Länge (L) | 42,5 mm |
Außendurchmesser (D) | 27 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |