Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellverschlusskupplung Innengewinde

Schnellverschlusskupplung Druckluft IG
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-MS-7.2IG-G3/8ZO

Art.-Nr. 06991038

EAN 4011231611671

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellverschlusskupplung Innengewinde

Art.-Nr. 06991038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nennweite 7,2 = 40 mm² einseitig absperrend
  • Sekundenschnelles Verbinden

  • Universell einsetzbar

  • Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite

  • Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest

  • In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar

  • Keine Korrosion

  • Kupplungsteile aus Messing blank

  • Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl

  • Betriebsdruck 0–35 bar

  • Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

IG G 3/8 Zoll

Länge (L)

41 mm

Außendurchmesser (D)

27 mm

Schlüsselweite (SW)

22 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen