Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

Schnellverschlusskupplung IG Serie 2000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-G1/2ZO

Art.-Nr. 0699100212

EAN 4050641623645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

Art.-Nr. 0699100212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse


Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.



Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung.


Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Verriegelungshülsen


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Werkstoff: Stahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

IG G 1/2 Zoll

Länge (L)

60 mm

Außendurchmesser (D)

23 mm

Schlüsselweite (SW)

25 mm

Durchflussleistung

2,1 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen