Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss S 2000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-2000-11X16MM

Art.-Nr. 0699100711

EAN 4048539290130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

Art.-Nr. 0699100711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse


Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.



Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung.


Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Verriegelungshülsen


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Werkstoff: Stahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

11 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

16 mm

Länge (L)

68 mm

Außendurchmesser (D)

23 mm

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Durchflussleistung

2100 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen