Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss S 2000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-2000-8X12MM

Art.-Nr. 0699100780

EAN 4050641438300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

Art.-Nr. 0699100780

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min und ein maximaler Arbeitsdruck von 16 bar sorgen für optimale Druckluftversorgung und volle Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher – für höhere Produktivität und geringere Energiekosten

  • Die ergonomisch gestaltete Verschlusshülse sorgt für einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen

  • Die geringe Kuppelkraft ermöglicht eine Einhandbedienung und erfordert nur minimalen Kraftaufwand für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln

  • Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz

  • Gehärtete Verriegelungshülsen sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit

  • Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen

  • Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profil kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen

  • Werkstoff: Stahl
Anleitung

Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.

Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.

Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

8,0 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

12 mm

Länge (L)

68 mm

Außendurchmesser (D)

23 mm

Schlüsselweite (SW)

20 mm

Durchflussleistung

2100 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen