Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche
Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss S 2000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-SCHL-13MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min und ein maximaler Arbeitsdruck von 16 bar sorgen für optimale Druckluftversorgung und volle Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher – für höhere Produktivität und geringere Energiekosten
- Die ergonomisch gestaltete Verschlusshülse sorgt für einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen
- Die geringe Kuppelkraft ermöglicht eine Einhandbedienung und erfordert nur minimalen Kraftaufwand für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Gehärtete Verriegelungshülsen sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profil kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
- Werkstoff: Stahl
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 13 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 19 mm |
Länge (L) | 68 mm |
Außendurchmesser (D) | 23 mm |
Durchflussleistung | 2100 l/min |