Schnittschutz Bundhose
Schnittschutz-Bundhose
BUHO SCHNITTSCHUTZ FORST GRUEN 62
Art.-Nr. M403508062
EAN 4250063605759
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Angenehme und robuste Schnittschutz Bundhose, nach EN ISO 11393-2 zertifiziert
- 2 aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Schnittschutzeinlage, EN ISO 11393-2, Design A, Klasse 1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grün, Leuchtorange |
Größe | 62 |
Werkstoff | 68% Polyester, 32% Baumwolle |
Waschbar bei | 60°C |