Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutz Bundhose

Schnittschutz-Bundhose
BUHO SCHNITTSCHUTZ FORST GRUEN 68

Art.-Nr. M403508068

EAN 4251387510255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutz Bundhose

Art.-Nr. M403508068

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Angenehme und robuste Schnittschutz Bundhose, nach EN ISO 11393-2 zertifiziert
  • 2 aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte

  • Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf

  • Warnkeil im Unterschenkelbereich

  • Im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit

  • Schnittschutzeinlage, EN ISO 11393-2, Design A, Klasse 1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün, Leuchtorange

Größe

68

Werkstoff

68% Polyester, 32% Baumwolle

Waschbar bei

60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen