Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutz Latzhose

Schnittschutz-Latzhose
LAHO TEILSCHNITTSCHUTZ FORST GRUEN 102

Art.-Nr. M404298102
EAN 4250063605636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutz Latzhose

Art.-Nr. M404298102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elastische und bequeme Schnittschutz Latzhose
  • 2 aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss

  • Elastische, verstellbare Hosenträger

  • Warnkeil im Unterschenkelbereich, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit

  • Schnittschutzeinlage

  • KWF- Gebrauchswertprüfung, DLG Signum Test, EN381 Teil 5, Form A, Klasse 1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün, Leuchtorange

Größe

102

Werkstoff

68% Polyester, 32% Baumwolle

Waschbar bei

60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen