Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh Ansell ActivArmr® 80-600 (Ehemals: PowerFlex® 80-600)

Schnittschutzhandschuh Ansell ActivArmr 80-600
HNDSHH-ANSELL-ACTIVARMR-80-600-GR.11

Art.-Nr. 1931020658

EAN 4056807369433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutzhandschuh Ansell ActivArmr® 80-600 (Ehemals: PowerFlex® 80-600)

Art.-Nr. 1931020658

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ideale Lösung für eine sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen.


Der exzellente Schnittschutz wird durch Verwendung des gestrickten Trägermaterials aus Kevlar® und die Tauchbeschichtung aus Naturgummilatex erreicht. Diese neu entwickelte Beschichtung bietet zudem eine hohe Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit. Das schrumpfgeraute Profil der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen außergewöhnlich sicheren Nass- und Trockengriff.


Der Handschuh ist silikonfrei und hinterlässt deshalb keine Fingerabdrücke auf metallisiertem Glas für die Wärmeisolation. Oberflächen bleiben sauber und zusätzliche Reinigungsarbeiten werden somit vermieden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Glasproduktion

  • Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten

  • Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

  • Kunststoffindustrie

Größe

11

Strickteilung/Gauge

10

Werkstoff Trägermaterial

Kevlar®

Werkstoff Beschichtung

Naturlatex

Farbe

Blau, Gelb

Normen

EN 388, EN 407

Kategorie

III

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen