Schnittschutzhandschuh Ansell ActivArmr® 80-600 (Ehemals: PowerFlex® 80-600)
Schnittschutzhandschuh Ansell ActivArmr 80-600
HNDSHH-ANSELL-ACTIVARMR-80-600-GR.8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die ideale Lösung für eine sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen.
Der exzellente Schnittschutz wird durch Verwendung des gestrickten Trägermaterials aus Kevlar® und die Tauchbeschichtung aus Naturgummilatex erreicht. Diese neu entwickelte Beschichtung bietet zudem eine hohe Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit. Das schrumpfgeraute Profil der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen außergewöhnlich sicheren Nass- und Trockengriff.
Der Handschuh ist silikonfrei und hinterlässt deshalb keine Fingerabdrücke auf metallisiertem Glas für die Wärmeisolation. Oberflächen bleiben sauber und zusätzliche Reinigungsarbeiten werden somit vermieden.
Datenblätter(X)
- Glasproduktion
- Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
- Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen
- Kunststoffindustrie
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 10 |
Werkstoff Trägermaterial | Kevlar® |
Werkstoff Beschichtung | Naturlatex |
Farbe | Blau, Gelb |
Normen | EN 388, EN 407 |
Kategorie | III |