Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh Ansell HyFlex® 11-947

Schnittschutzhandschuh Ansell HyFlex 11-947
HNDSHH-ANSELL-HYFLEX-11-947-GR9

Art.-Nr. 1931020090

EAN 4056807379517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutzhandschuh Ansell HyFlex® 11-947

Art.-Nr. 1931020090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Strapazierfähige, schnittfeste Handschuhe mit verbesserter Griffigkeit für eine sichere, taktile Handhabung

Für Arbeiten, die eine gute Tastsensibilität und einen guten Schnittschutz erfordern


  • Exzellente Abriebfestigkeit

  • Guter Schnittschutz und sehr gute Griffsicherheit durch die mikroraue Nitrilbeschichtung

  • Flexibel und komfortabel

  • ¾-Beschichtung, Beschichtung beständig bei der Handhabung von öl- oder fettbenetzten Teilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Luft- und Raumfahrt

  • Montage von Metall- und Bauteilen

  • Montage von Haushaltsgeräten

  • Zuschneiden von kleinen trockenen oder ölbenetzten Teilen

  • Endarbeiten

  • Glasproduktion

  • Wartung

  • Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen

Größe

9

Werkstoff Beschichtung

Wasserbasiertes Polyurethan

Farbe

Blau, Schwarz

Normen

ISO 21420:2020, EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen