Schnittschutzhandschuh Mapa KryTech 557
Schnittschutzhandschuh Mapa KryTech 557
HNDSHH-MAPA-KRYTECH-557-GR8
Art.-Nr. 1931007186
EAN 4046777330922
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mittlerer Schutz bei Präzisionsarbeiten in relativ sauberen Umgebungen
- Gute Fingerfertigkeit
- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Verstärkte Daumenbeuge aus Nitril für bessere Haltbarkeit an den beanspruchtesten Stellen
- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten
- Bis zu 5 Mal bei 50°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | 8 |
Werkstoff Trägermaterial | HPPE |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Normen | EN 388 |
Kategorie | II |