Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh Mapa KryTech 582

Schnittschutzhandschuh Mapa KryTech 582
HNDSHH-MAPA-KRYTECH-582-GR11

Art.-Nr. 1931007217

EAN 4046777331233

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutzhandschuh Mapa KryTech 582

Art.-Nr. 1931007217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Grip&Proof-Beschichtung aus Nitril für besseren Flüssigkeitsschutz und gute Griffsicherheit beim Umgang mit öligen Gegenständen
  • Optimaler Schnittschutz

  • Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebfestigkeit

  • Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität

  • Frei von Schadstoffen: DMF-frei

  • Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

  • Bis zu 5 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

  • Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

11

Werkstoff Trägermaterial

HPPE

Werkstoff Beschichtung

Nitril

Farbe

Schwarz

Normen

EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen