Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra DT
Schnittschutzhandschuh Maxicut Ultra 44-3445
MAXICUT-ULTRA-DT-44-3445-GR.6
Art.-Nr. 1931019805
EAN 4059608942652
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nahtlos gestrickte, atmungsaktive Glasfaser-, Nylon-Strickhandschuhe mit patentierter Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung und aufgesetzten Nitril-Noppen, handflächenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge, vorgewaschen, waschbar bis 40°C, Öko-Tex® zertifiziert, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers
Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind.
- DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
- Aufgebrachte Nitril-Noppen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff.
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | 6 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Nitril |
Farbe | Blau, Schwarz |
Normen | EN 388 |
Kategorie | II |