Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra DT

Schnittschutzhandschuh Maxicut Ultra 44-3445
MAXICUT-ULTRA-DT-44-3445-GR.9

Art.-Nr. 1931019808

EAN 4059608942843

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra DT

Art.-Nr. 1931019808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nahtlos gestrickte, atmungsaktive Glasfaser-, Nylon-Strickhandschuhe mit patentierter Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung und aufgesetzten Nitril-Noppen, handflächenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge, vorgewaschen, waschbar bis 40°C, Öko-Tex® zertifiziert, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers



Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind.


  • DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit

  • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit

  • Aufgebrachte Nitril-Noppen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff.

  • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität

  • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung

  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

9

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitril

Farbe

Blau, Schwarz

Normen

EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen