Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 34-8743

Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 34-8743
SHNTSHTZHNDSHH-MAXIFLEX-CUT-34-8743-GR11

Art.-Nr. 1931011000

EAN 4058794507522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 34-8743

Art.-Nr. 1931011000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nahtlos gestrickte Nylon-Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten
  • maximale Atmungsaktivität

  • hervorragende Passform

  • ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)

  • durch innovative Garne mittlere Schnittfestigkeit Klasse 3 der EN 388, damit optimal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken

  • Öko-Tex® zertifiziert

  • silikonfrei lt. Angaben des Herstellers
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und unter mittlerer Schnittgefahr


  • Automobilindustrie und -zulieferung

  • Metall- und Glasverarbeitung

  • Maschinenbau

  • Inspektion und Wartung

  • Qualitätskontrolle

  • Verpackungs- und Sortierarbeiten

  • Lagerhaltung, Logistik und Transport

  • Bauhandwerk und Handwerk allgemein

  • Abfallbeseitigung und Recycling

Größe

11

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Farbe

Grün

Normen

EN 388, EN 420

Schnittfestigkeit nach ISO 13997

B

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen