Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 44-3745

Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 44-3745
HNDSHH-MAXICUT-ULTRA-44-3745-GR-11

Art.-Nr. 1931011689

EAN 4052713568038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 44-3745

Art.-Nr. 1931011689

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe mit patentierter Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung für Präzisionsarbeiten
  • handflächenbeschichtet

  • hohe Schnittfestigkeit (Klasse 5 nach EN 388)

  • verstärkte Daumenbeuge

  • vorgewaschen, waschbar bis 40°C

  • silikonfrei lt. Angaben des Herstellers

  • DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit

  • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit

  • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität

  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

11

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Farbe

Blau

Normen

EN 388, EN 420

Schnittfestigkeit nach ISO 13997

C

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen