Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 44-3745
Schnittschutzhandschuh Maxiflex Cut 44-3745
HNDSHH-MAXICUT-ULTRA-44-3745-GR-9
Art.-Nr. 1931011687
EAN 4052713593962
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe mit patentierter Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung für Präzisionsarbeiten
- handflächenbeschichtet
- hohe Schnittfestigkeit (Klasse 5 nach EN 388)
- verstärkte Daumenbeuge
- vorgewaschen, waschbar bis 40°C
- silikonfrei lt. Angaben des Herstellers
- DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | 9 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Farbe | Blau |
Normen | EN 388, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | C |
Kategorie | II |