Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-250 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W-250)-(LEVEL C)-GR10
Art.-Nr. 0899411370
EAN 4065746427463
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig einsetzbarer Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort und optimalem Grip, im original TIGERFLEX-Design
Der Allrounder im Schnittschutz
- Verlängerte Lebensdauer dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
- Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl für präzise Arbeiten
- Elastischer Strickbund
- Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum
Original TIGERFLEX-Beschichtung
- Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit
- Außergewöhnliches, auffälliges Design
- Vereint Funktionalität und Charakter
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
- Touchscreenfähig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Für Arbeiten in der Metall- und Glasindustrie
- Für die Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken
- Für Lager- und Konfektionsarbeiten
- Für Verpackungsarbeiten
- Für Instandhaltungen
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Hochleistungs-Polyethylen/Glasfaser/Polyester/Nylon/Spandex |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | C |
Kategorie | II |