Schnittschutzhandschuh W-210 Level C ESD
Schnittschutzhandschuh ESD W-210 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-ESD-(W-210)-(LEVL-C)-GR11
Art.-Nr. 0899403641
EAN 4065746003247
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schutz gegen elektrostatische Entladung
- Ideal zum Bedienen von Bildschirmen mit kapazitivem Touchscreen
- Maximaler Tragekomfort durch nahtlose Feinstrickausführung mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung
- Optimale Passform und hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an Schnittschutz
- Verlängerte Standzeiten dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
Eine Person, die elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z.B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk!
Datenblätter(X)
U.a. für Arbeiten mit Schnittschutzanforderungen im Bereich der Elektroindustrie, Montage/Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen, allgemeine Arbeiten mit Schnittschutzbelastungen in trockenen Arbeitsbereichen, z.B. Kontrollarbeiten, Lager- und Konfektionierarbeiten, Instandhaltung, Metall- und Glasindustrie, Recyclingindustrie
Größe | 11 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | HPPE/Glasfaser/Polyamid/Carbon/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | C |
Kategorie | II |