Schnittschutzhandschuh W-500 Level F
Schnittschutzhandschuh W-500 Level F
SHNTSHTZHNDSHH-(W-500)-(LEVEL F)-GR8
Art.-Nr.
0899403908
EAN 4056807893402
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem robuster Schnittschutzhandschuh mit maximaler Schnittschutz- und Abriebfestigkeit
- Hervorragende mechanische Beständigkeit hinsichtlich Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Griffsichere Nitrilschaumbeschichtung mit guter Beständigkeit gegen Fette und Öle
- Zusätzliche Daumenbeugeverstärkung sorgt für verlängerte Standzeiten
- Gute Durchstichfestigkeit gegen Metallspäne
- Gute Passform
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Arbeiten mit höchsten Anforderungen an Schnittschutz, Abrieb- und Durchstichfestigkeit, bei Glashandling, Metall-, Automobil-, Recyclingindustrie, Instandhaltung.
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | HDPE/Stahl/Basalt/Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | EN 388, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | F |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!