Schnürsenkel aus Recyclingmaterial
Schnürsenkel recycelt
SCHNUERSENKEL RECYCELT SCHWARZ 90CM
Art.-Nr. M437579090
EAN 4255576540573
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser robuste Schnürsenkel besteht aus Polyester, davon 55 % Polyester aus recycelten Materialien, und ist in drei Längen erhältlich: Halbschuh 90 cm, Stiefel 120 cm bzw. 150 cm (je nach Schafthöhe)
- Reißfest
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Geringe Wasseraufnahme
- Made in Europe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Länge | 90 cm |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |