Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schrägstrichzieher extra feine Faserspitzen

Schrägstrichzieher
SSTRICHZI-GR15

Art.-Nr. 069308215

EAN 4050642742772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schrägstrichzieher extra feine Faserspitzen

Art.-Nr. 069308215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schrägstrichzieher in hoher Qualität für exaktes Beschneiden und Linienziehen dank feiner Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Ziehen von geraden Linien sowie zum sauberen Ausarbeiten und Beschneiden von Kanten und Konturen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

17 mm

Breite

15 mm

Dicke

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen