Schrägstrichzieher extra feine Faserspitzen
Schrägstrichzieher
SSTRICHZI-GR25
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schrägstrichzieher in hoher Qualität für exaktes Beschneiden und Linienziehen dank feiner Faserspitzen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zum Ziehen von geraden Linien sowie zum sauberen Ausarbeiten und Beschneiden von Kanten und Konturen
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Schwarz |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Weißblech |
Borstenlänge | 27 mm |
Breite | 25 mm |
Dicke | 8 mm |