Schrankrohrlager oval
Schrankrohrlager oval
SHRNKROLGR-ZD-OVAL-(NI)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Schrankrohrlänge = Korpusinnenmaß – 9 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Länge | 53 mm |
Breite | 20,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!