Schraubanker W-SA
Schraubanker W-SA Typ S Stahl verzinkt
DBL-(W-SA/S)-SW18-(A2K)-25-12X100
Art.-Nr. 0901011202
EAN 4047376500273
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verankerung durch Formschluss
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage durch Eindrehen bzw. Herausdrehen des Schraubankers
Europäische Technische Zulassung ETA-05/0012: Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-05/0012 enthalten)
W-SA 16x80/10 und W-SA 20x100/10 ohne Zulassung
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker ansetzen
Anker einschrauben und Drehmoment aufbringen
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung: Gerissener und ungerissener Beton
Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206: 2000-12 verwendet werden
Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung verwendet werden
Einsetzbar in Beton < C 20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
W-SA (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, etc.
Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein
Kopfform | Sechskantkopf |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10,0 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 14,0 mm |
Außenantrieb | SW18 |
Werkstoff | Stahl |
Antriebart | Sechskant |
| Leistungsdaten | ||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 6) | ||
| Zul. zentrische Zuglast 1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN]= C20/25 2) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 | 11,7 | – |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252) s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | 3,0 | 4,8 | 6,4 | 11,9 | 15,9 | Fempf. 11,0 | ||
| Zul. Querlast 1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN]= C20/25 | 3,3 | 7,6 | 12,4 | 17,1 | 23,3 | – |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 7,6 | 12,4 | 17,1 | 23,3 | – | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 9,0 | 18,1 | 39,0 | 62,9 | 103,3 | – | |
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Bewertung ETA-05/0012 | ||||||||
| Kennwerte | |||||||
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | – |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 120 | 142,5 | 163,5 | 214,5 | 262,5 | 300 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | – |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 60 | 71,3 | 81,8 | 107,3 | 131,3 | 150 |
| Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 100 | 115 | 125 | 150 | 180 | 160 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 40 | 47,5 | 54,5 | 71,5 | 87,5 | – |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 |
| Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | – |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 65 | 75 | 85 | 105 | 130 | 110 |
| Länge des Dübels im Bohrloch | hnom ≥ [mm] | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 | 90 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 |
| Empf. Drehmoment beim Verankern | Tempf = [Nm] | 15 | 40 | 55 | 90 | 110 | 180 |