Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubanker W-SA

Schraubanker W-SA Typ S Stahl verzinkt
DBL-(W-SA/S)-SW24-(A2K)-15-16X130

Art.-Nr. 0901011601

EAN 4050382631602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubanker W-SA

Art.-Nr. 0901011601

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Typ S Sechskantkopf, Stahl verzinkt.
  • Verankerung durch Formschluss

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden

  • Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage durch Eindrehen bzw. Herausdrehen des Schraubankers
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-05/0012: Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton


Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-05/0012 enthalten)

Hinweis

W-SA 16x80/10 und W-SA 20x100/10 ohne Zulassung

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker ansetzen

Anker einschrauben und Drehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung: Gerissener und ungerissener Beton


Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206: 2000-12 verwendet werden


Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung verwendet werden


Einsetzbar in Beton < C 20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)


W-SA (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden


Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, etc.

Anleitung

Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein

Kopfform

Sechskantkopf

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14,0 mm

Oberfläche

Verzinkt

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

18,0 mm

Außenantrieb

SW24

Werkstoff

Stahl

Antriebart

Sechskant

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] 7,5 10 12 14 16 20 6)
Zul. zentrische Zuglast 1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN]= C20/25 2) 2,0 3,6 4,8 7,9 11,7
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252) s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
3,0 4,8 6,4 11,9 15,9 Fempf. 11,0
Zul. Querlast 1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN]= C20/25 3,3 7,6 12,4 17,1 23,3
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 7,6 12,4 17,1 23,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 9,0 18,1 39,0 62,9 103,3
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Bewertung ETA-05/0012
Kennwerte
Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 60 90 100
Achsabstand scr,N [mm] 120 142,5 163,5 214,5 262,5 300
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 50 60 90 100
Randabstand ccr,N [mm] 60 71,3 81,8 107,3 131,3 150
Mindestbauteildicke hmin ≥ [mm] 100 115 125 150 180 160
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 40 47,5 54,5 71,5 87,5
Bohrernenn-Ø d0 [mm] 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 18,0
Bohrerschneiden-Ø dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,50 14,50
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 65 75 85 105 130 110
Länge des Dübels im Bohrloch hnom ≥ [mm] 55 65 75 95 115 90
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 9,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0
Empf. Drehmoment beim Verankern Tempf = [Nm] 15 40 55 90 110 180

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen