Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Schraubanker W-SA TC Timber Connect
DBL-(W-SA TC)-T30-(DPS)-40/150-7,5X100

Art.-Nr. 0901575100

EAN 4050382226556

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Art.-Nr. 0901575100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verankerung von Holzbauteilen in Beton
  • Schnell und einfach in der Durchsteckmontage mit einem Tangential-Schlagschrauber zu verarbeiten

  • Hohe übertragbare Zug- und Querlasten

  • Keine Abhängigkeit der Lasten von der Anbauteildicke

  • Eine Schraubengröße für alle Holzdicken

  • Unsichtbare Schwellenbefestigung: Der kleine Schraubenkopf kann im Holzbalken versenkt werden

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Nahezu keine Spreizwirkung, kleine Randabstände möglich
Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917: Verankerung von Holzbauteilen an Beton



Bemessung


  • Verankerung im Beton: Bemessung nach DIN EN 1992-4:2019-04

  • Verankerung im Holz: Bemessung nach DIN EN 1995-1-1_2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

unter Berücksichtigung der Ergänzungen und Hinweise aus Z-21.1-1917

Hinweis

Der Schwellenanker ist nach Zulassung Z-21.1-1917 mit dem passenden Setzwerkzeug und einem passenden Tangential-Schlagschrauber zu verarbeiten.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Holzdicke [cm] am Setzwerkzeug einstellen

Schraubanker mit Tangential-Schlagschrauber setzen

Der Schraubanker ist richtig gesetzt, wenn die Markierung [Setzwerkzeug] mit der Oberfläche bündig ist

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Verankerung von Holzbauteilen im gerissenen und ungerissenen Beton:


z.B. für die Befestigung von Holzanbauteilen wie Schwellen, Fußpfetten , Balken, Unterkonstruktionen, etc. im Beton


  • Unter statischen und quasi-statischen Lasten in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2001-07

  • Verwendung nur unter den Bedingungen trockener Innenräume


Der Schwellenanker darf zum Anschluss folgender Holzbaustoffe verwendet werden:


  • Vollholz aus Nadelholz mindestens der Sortierklasse S10 oder der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1:2011-05 in Verbindung mit DIN 20000-5:2012-03

  • Brettschichtholz nach DIN EN 14080:2013-09

  • Balkenschichtholz mindestens der Sortierklasse S10 oder Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 1408:2013-09 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

  • Furnierschichtholz nach DIN EN 14374:2005-02

  • Brettsperrholz nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder europäischer technischer Bewertung

Dübeldurchmesser

7,5 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

40-150 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6,0 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

65 mm

Setztiefe (h nom)

55 mm

Innenantrieb

TX30

Leistungsdaten nach Z-21.1-1917 eines Einzeldübels ohne Randeinfluss in Beton
Dübelnenndurchmesser [mm] 7,5 10 12
Randbedingungen nach DIN EN 1995-1-1 Holzart und Holzfestigkeit: Nadelholz C24
Nutzungsklasse 1
Lasteinwirkung: Mittel (kmod=0,8)
Zul. zentrische Zuglast1) Nzul [kN]
(gerissener Beton C20/25,
s≥3 hef, c≥1,5 hef)
Nzul [kN] 1,322) 2,662) 4,212)
Anbauteil:
Nadelholz C24
d3) 90° 90° 90°
Zul. Querlast1) Vzul [kN] (gerissener Beton C20/25, s≥3 hef, c≥1,5 hef) tfix [mm] = 40 1,23 1,07 - - - -
tfix [mm] = 60 1,23 1,07 1,96 1,70 - -
tfix [mm] = 80 1,23 1,07 1,96 1,70 2,95 2,54
tfix [mm] = 100 1,23 1,07 1,96 1,70 2,95 2,54
Anbauteil: Nadelholz C24 tfix [mm] = 150 1,23 1,07 1,96 1,70 2,95 2,54
tfix [mm] = 200 - - 1,96 1,70 2,95 2,54
tfix [mm] = 250 - - - - 2,95 2,54
tfix [mm] = 300 - - - - 2,95 2,54
Montagekennwerte
Dübelnenndurchmesser [mm] 7,5 10 12
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6,0 8,0 10,0
Bohrerschneiden-∅ dcut[mm] 6,4 8,45 10,45
Bohrlochtiefe (im Beton) h1[mm] 65 75 85
Einschraubtiefe im Beton hnom [mm] 55 65 75
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 40 47,5 54,5
Bohrernenn-∅ im Holzanbauteil d0,w = [mm] 6,0 8,0 10,0
Durchmesser Senkkopf dh= [mm] 10,0 16,0 17,0
Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 60
charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 120 142,5 163,5
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 50 60
charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 60 72 82
Mindestbauteildicke hmin[mm] 100 115 125
Antrieb TX 30 45 50
max. Leistungsabgabe des Tangential-Schlagschraubers gemäß Herstellerangabe Timp.max [Nm] 100 250 250
Zugehöriges Setzwerk Art. 0901 757 001 0901 510 002 0901 512 001
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect

SETZWZG-(F.DBL-(W-SA-TC))-D7,5

Zur richtigen Montage des Schwellenanker W-SA TC Timber Connect
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen