Schraubaufsatz BoxSok™
BoxSok Schraubaufsatz
EINSTEWZG-1/2ZO-6KT-SW30
Art.-Nr. 071413 54
EAN 4046778502410
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug zur Montage der Hohlprofilbefestiger BoxBolt®
- Das Werkzeug fixiert den Bund der Spreizhülse und zieht gleichzeitig mit der Sechskantschraube den Konus an, bis die Hülse gespreizt ist. Die Montagezeit wird durch den Einsatz des Werkzeuges bei der Serienverschraubung von Hohlprofilbefestigern erheblich verkürzt
- Das Spezialwerkzeug ist antriebsseitig mit einem Innenvierkant und abtriebsseitig mit den erforderlichen Sechskantschlüsselweiten ausgestattet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M20 |
Schlüsselweite | 30 mm |
Außendurchmesser | 59 mm |
Antrieb | 1/2 Zoll |