Schraubaufsatz BoxSok™
BoxSok Schraubaufsatz
EINSTEWZG-3/8ZO-6KT-SW18
Art.-Nr. 071413 52
EAN 4047376312012
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug zur Montage der Hohlprofilbefestiger BoxBolt®
- Das Werkzeug fixiert den Bund der Spreizhülse und zieht gleichzeitig mit der Sechskantschraube den Konus an, bis die Hülse gespreizt ist. Die Montagezeit wird durch den Einsatz des Werkzeuges bei der Serienverschraubung von Hohlprofilbefestigern erheblich verkürzt
- Das Spezialwerkzeug ist antriebsseitig mit einem Innenvierkant und abtriebsseitig mit den erforderlichen Sechskantschlüsselweiten ausgestattet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Schlüsselweite | 18 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Antrieb | 3/8 Zoll |