Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubbolzen mit Schaft

Schraubbolzen mit Schaft
SHRBBLZ-(A2K)-M8X25

Art.-Nr. 08621207

EAN 4011231793148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubbolzen mit Schaft

Art.-Nr. 08621207

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Doppelhalter- und Universalwürfel

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

25 mm

Nenndurchmesser (G)

8 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge

M8 x 25 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewicht

9 g

Ausführung

Mit Schaft

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen