Schraubbolzen mit Schaft
Schraubbolzen mit Schaft
SHRBBLZ-(A2K)-M8X45
Art.-Nr. 08621209
EAN 4011231793155
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Doppelhalter- und Universalwürfel
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 45 mm |
Nenndurchmesser (G) | 8 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge | M8 x 45 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewicht | 16 g |
Ausführung | Mit Schaft |
Werkstoff | Stahl |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |