Schraube
Schraube
BT-PSA-SHR-CITR/PEUG-SW10-DAC-SILB-M6X20
Art.-Nr. 0501121138
EAN 4046778488509
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Verschrauben von zwei Bauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Kopfhöhe (B) | 5,80 mm |
Länge unter Kopf (C) | 18,20 mm |
Außenantrieb | SW10 |
Nenndurchmesser (D) | 6,00 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff | Stahl |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 697404 |
Einbauort | Universal, Unterboden |
Fahrzeugtyp | PKW |