Schraube
Schraube
BT-VW/AUDI-SCHRAUBE-STOSSSTANGE-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501101338
EAN 4047376894204
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Verschrauben von zwei Bauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11,50 mm |
Innenantrieb | TX30 |
Nenndurchmesser (D) | 6,00 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Passend für Fahrzeughersteller | VAG, Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6N0807199 |
Einbauort | Stoßstange vorne, Universal |
Fahrzeugtyp | PKW |