Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube Halbrundkopf

ISO 7380-1 Stahl 012.9 blank
SHR-HRD-ISO7380/1-012.9-IS4-M6X45

Art.-Nr. 006050645
EAN 4062855113331

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube Halbrundkopf

Art.-Nr. 006050645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7380-1, Stahl 012.9, blank
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10.07 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

ISO 7380-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

012.9

Oberfläche

Blank

Kopfform

Halbrundkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb

IS4