Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube Linsenkopf Zoll ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank Kreuzschlitz H UNC (Regelgewinde)

ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 Kreuzschlitz H UNC
SHR-LIKPF-(18-8)-PH-4_40X9/16

Art.-Nr. 7101304056

EAN 4052712245947

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube Linsenkopf Zoll ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank Kreuzschlitz H UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7101304056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

0,112 in

Länge (l1)

0,5625 in

Kopfdurchmesser (dk)

0,205 in

Kopfhöhe (k1)

0,070 in

Innenantrieb

H

Normen

ASME B18.6.3

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Pan Head

Antriebart

H

Gewindeart

UNC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen