Schraube Linsenkopf Zoll ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank Kreuzschlitz H UNF (Feingewinde)
ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 Kreuzschlitz H UNF
SHR-LIKPF-(18-8)-PH-10_32X3/8
Art.-Nr. 7101311037
EAN
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,19 in |
Länge (l1) | 0,375 in |
Innenantrieb | H |
Normen | ASME B18.6.3 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Pan Head |
Gewindeart | UNF |