Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube Linsenkopf für Kunststoff

WÜPLAST W1412 Stahl 10.9 blank Z
SHR-LIKPF-W1412-Z2-10.9-4X12

Art.-Nr. 421684 12

EAN 4056808425794

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube Linsenkopf für Kunststoff

Art.-Nr. 421684 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W1412, Stahl 10.9, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,82 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

Z2

Sonstige Norm

W1412

Kopfform

Linsenkopf

Gewindeart

Kunststoffschraubengewinde

Schaftlänge (a)

2 mm

Antriebstiefe max. (t max)

2,08 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen