Schraube
Schraube
SHR-BUND-4,8X16MM-TX25
Art.-Nr. 0500300005
EAN 4065746638036
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Kopfhöhe (B) | 3,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 18,20 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Nenndurchmesser (D) | 4,8 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Seat, Skoda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1H6813301, 1H6813302, 1H6813303, 1H6813304, 1H6898459B, 4B0810171B, 4B0810171C, 4B0810171E, 4B0810171F, 4B0810172B, 4B0810172C, 4B0810172D, 4B0810172E, 4B0810172F, 895821171, 895821171A, 895821172, 895821172A, 8D0201803A, 8K9807835, 8K9807835A, N90648701, N90648702, N90892001, N90925901, N90775001, N90648703, N90972801 |
Einbauort | Innenraum, Motorraum, Karosserie, Unterboden, Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |