Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube

Schraube
SHR-LINSENKOPF-5X16-DELTA-PROTEKT-SCHW

Art.-Nr. 0501101435

EAN 4046777647433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube

Art.-Nr. 0501101435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Verschrauben von zwei Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kopfhöhe (B)

3,50 mm

Länge unter Kopf (C)

16,00 mm

Innenantrieb

TX25

Nenndurchmesser (D)

5,18 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Oberfläche

Schwarz verzinkt

Werkstoff

Stahl

Passend für Fahrzeughersteller

VAG

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N90974701

Einbauort

Karosserie, Unterboden, Radkasten, Universal

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen